電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5000個) 定格電流(A)最大/5 注文コード75940645 品番5194PBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は定格電流・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0028(JM5859A)
引抜工具/11-26-0100(J5800-009)
適合ハウジング
5195
5196
5197
5198
材質りん青銅、錫メッキ 形状ターミナル/連鎖状 サイズ芯線/AWG#18〜#24 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/5 被覆ストリップ長(mm)3.0〜3.5 被覆外径(mm)Φ1.3〜Φ3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561016
2023-01-12
用途:
電子機器 組立用
サービス業

機器組み込み電源の交換(代替) 配線加工に使用 少数、即納で助かった

対象商品:
08561016
2018-10-28
用途:
アーケード基板のハーネス作製時
その他業種

このコネクタの12極タイプは秋葉原でも在庫が無く、半ば諦めていたところ
ダメもとでこちらのショップで探して、たまたま見つけ初めて利用させて頂きました。
早速、手元に届きハーネスを作製しましたがバッチリでした。
値段もお手頃で種類も豊富なのでまた必ず利用させて頂きます。

対象商品:
08561016
2016-03-01
用途:
愚問
株式会社 uotec 様

コンタクトです

対象商品:
08561025
2015-03-09
用途:
制御機器のコネクタ保守修理用部品として

電子部品の専門店でもなかなか扱ってない部品でしたので購入できて助かりました。商品自体も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする