曜日別特売
EM-008 燕三 IHふきこぼれにくい両手鍋 和平フレイズ 75942966

燕三 IHふきこぼれにくい両手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)約3.0
内容量1個注文コード75942966品番EM-008
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。

サイズ(cm)18材質本体:ステンレス鋼容量(L)約3.0寸法(mm)約335×200×165質量(g)約740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする