和平フレイズ
天房庵 IH対応天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75944235
品番
MB-1833
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラッと揚がる鉄の揚げ鍋。
蓄熱性の高い鉄は油の温度を下げにくく美味しく調理可能です。
温度計付きなので、食材に合わせて適温を確認できます。
油をより安全に扱える油はねガード付き。
サイズ(cm)
22
材質
本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、油跳ねガード:鉄(焼付塗装)
容量(L)
約3.3
寸法(mm)
約320×245×110
質量(g)
約630