曜日別特売
SRA-9471 ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ 75944899

SRA-9471 ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ 75944899
SRA-9471 ToMay IH対応マルチポット 和平フレイズ 75944899

ToMay IH対応マルチポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
イエロー
容量(L)約2.2
内容量1個注文コード75944899品番SRA-9471
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コロンとしたかわいいフォルムの万能ポット。
コンパクトでありながら、「煮る・炒める・茹でる・沸かす・揚げる・炊く・和える」と7つの使い方ができます。
取っ手が邪魔にならない形なので、収納スペースにすっぽり収まります。
鍋の内側はふっ素樹脂加工。焦げ付きにくく、汚れもスルッと落とすことができます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム容量(L)約2.2サイズMイエロー寸法(mm)約245×170×175質量(g)約750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする