MF3C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン KMEW(ケイミュー) 75945418

 

MF3C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン KMEW(ケイミュー) 75945418
MF3C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン KMEW(ケイミュー) 75945418
MF3C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン KMEW(ケイミュー) 75945418

金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
ネイビーブルー2
内容量1セット(2枚)注文コード75945418品番MF3C2BG1
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。

材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
ネイビーブルー2
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)3.4PB/2.5/1.5
働き幅(mm)
400
関連資料:(0.98MB) (0.29MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする