ホンマ製作所
ステンエントツ
T曲用の蓋が付属します。
SUS430ステンレスにハゼ折り加工を施したローコスト仕様です。
汎用性が高く、軽量で取り付けやすい設計です。
日本の環境に合わせて設計されています。
用途
ハゼ折り煙突の排煙経路のT字分岐や方向転換に。
付属品
T曲用蓋
仕様
煙突正挿し、ハゼ折り
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
タイプ
T字曲
径(Φmm)
煙突:90
耐熱温度(℃)
700
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405811
12012
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください