MF4C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 75945637

 

MF4C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 75945637
MF4C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 75945637
MF4C2BG1 金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 75945637

金属サイディングはる一番 スタイリッシュラインH (不燃・準不燃材料認定)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
色ネイビーブルー2
内容量1セット(2枚)注文コード75945637品番MF4C2BG1
参考基準価格(税別)¥21,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
不燃・準不燃材料認定を取得しています。
断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。
鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。

色
ネイビーブルー2
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)3.4PB/2.5/1.5
材質
【鋼板】遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16【鋼板】0.27
取付け方法
【張り方】縦横
芯材
ポリイソシアヌレートフォーム
質量(kg/枚)
4.3
認定番号
【不燃材料】NM-5113(1)
働き幅(mm)
400
関連資料:(1.05MB) (0.98MB) (0.29MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
※スタイリッシュラインHは、スタイリッシュライン(芯材:硬質ウレタンフォーム)と同一意匠です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする