仕様操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2形状ストレート質量(kg)7.1寸法L(mm)165寸法H(mm)115ねじ径M16寸法t(mm)16方式フローティング寸法D(mm)140寸法C(mm)105接続方式管フランジ寸法D1(mm)230材質(ボール)SCS14A/SUS316寸法d(Φmm)40材質(キャップ)SCS14A寸法h(mm)19寸法g(mm)81ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス)材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ管フランジの呼び40A(1 1/2B)