曜日別特売

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び径(A)65注文コード75958766品番10UTBDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
仕様
操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)65呼び径(B)2 1/2形状ストレート質量(kg)16寸法L(mm)190寸法H(mm)155ねじ径M16寸法t(mm)18方式フローティング寸法D(mm)175寸法C(mm)140接続方式管フランジ寸法D1(mm)400材質(ボール)SCS14A/SUS316寸法d(Φmm)65材質(キャップ)SCS14A寸法h(mm)19寸法g(mm)116ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ管フランジの呼び65A(2 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595876610UTBDM3769215510UTBDM-65A10UTBDM 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ) 3769215510K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)KITZ(キッツ)1個
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする