プリンタケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76036615 品番KPU-MACE2K
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

ケーブル長(m)2 コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-28 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする