ディスプレイケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76049775 品番 KC-H3
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど
焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)3 用途パソコン本体とディスプレイとの接続に 仕様複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピン コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド・メタルシールド アズワン品番64-0863-57 フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
注意
※細径ケーブルを使用しているので、延長での使用や切替器などでの使用には向いていません。
※ケーブルをお選びの際は用途およびpin数をご確認の上お選びください。
※本製品は室内用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76062375
2021-03-04
用途:
電子標的装置の個別表示用モニターに使用
その他業種

現在使用していたモニターケーブルが短いため新しくこのケーブルを買いました。
使用感とてもよく、価格も満足です。

対象商品:
76062375
2019-02-25
用途:
プロジェクター用
教育・研究機関

プロジェクターをPCから離すために購入しました.サンワサプライの品ですので,問題なく使用出来ています.

対象商品:
76049775
2017-09-02
用途:
プレゼン時 ノートPCと大型テレビの接続で使用
株式会社バーコムシートメタル 様

ケーブルが細いので、普段はテレビのラックに収納していますが、かさばらないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする