MMTM M1.4X4.2 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76112989

MMTM M1.4X4.2 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76112989
MMTM M1.4X4.2 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76112989

無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)4外径D(Φmm)1.05注文コード76112989品番MMTM M1.4X4.2
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂その他首角(r):30°材質超微粒子超硬合金刃数4外径D(Φmm)1.05全長L(mm)45表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)4首下長l1(mm)0.62 / 4.38ねじ長L2(mm)4.2首径(Φmm)(d3)1.08
注意
※本工具は正回転でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする