MMTM M5X19.2 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113129

MMTM M5X19.2 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113129
MMTM M5X19.2 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具) 76113129

無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)6外径D(Φmm)3.97注文コード76113129品番MMTM M5X19.2
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数6外径D(Φmm)3.97全長L(mm)60表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)6首下長l1(mm)2.86 / 19.7ねじ長L2(mm)19.2
注意
※本工具は正回転でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする