スパークプラグ(Z〜)

(132件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 76119617 品番 ZFR5F-11
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状一体型 ストックNo.2262 主な適合純正品番F2Y1-18-110 全長(mm)77 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 熱価5 他社参考品番(DENSO)-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
車のメンテナンス
鉱業

新品交換後千キロ未満でエンジンチェックランプ点灯で原因がプラグ!初めてハズレ引きました。

2024-10-07
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった商品を購入する事が出来てとても良かったです。

対象商品:
09995675
2024-03-28
用途:
軽自動車のプラグ交換
その他業種

NGKメーカー部品なので何の問題なく試用している。

1人が参考にしています
対象商品:
09990811
2023-11-06
用途:
プラグ交換
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもNGKの商品を使っています
車検ごとに交換しているので
イリジウムではなく通常のを使ってます
特に問題なく快調です

対象商品:
09995675
2024-03-31
用途:
車検前の車両整備

純正品番と同じ商品でした。NGKですからまったく問題ありません。

対象商品:
52626465
2022-09-24
用途:
少し待った

VWポロ(9N)のイグニッションコイルが逝ったため、同時にスパークプラグも交換しました。
在庫がなかったみたいで、到着には少し時間がかかりましたが、
無事に到着、作業完了です。
しかし、2万キロの車でDイグニッションコイルが逝くとは、さすがVWですね。

対象商品:
35022933
2022-06-26
用途:
軽トラのプラグ交換
農・林・水産業

三菱ミニキャブのプラグ交換に使用しました。
少し納期に時間がかかりましたが無事届きました。

対象商品:
09990811
2023-08-13
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンス時、プラグ交換のために購入した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする