曜日別特売
CVBL2 野菜室整理ケースL スケーター 76145846

CVBL2 野菜室整理ケースL スケーター 76145846
CVBL2 野菜室整理ケースL スケーター 76145846
CVBL2 野菜室整理ケースL スケーター 76145846
CVBL2 野菜室整理ケースL スケーター 76145846

野菜室整理ケースL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サンドベージュ
内容量1個注文コード76145846品番CVBL2
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

SサイズやRサイズ(別売)と自由に組み合わせ、野菜室の広さに合わせて整理整頓が出来るので無駄のないスペースが作れます。
ごぼうや長ネギのような細長野菜の収納にぴったり。さらに中子が付いているので小さな野菜も収納できます。

材質
本体・仕切・小物ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)
360×90×150
サンドベージュ
タイプ
L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする