※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

(27件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1リール(6000個) 注文コード 76152596 品番 SLF-01T-P1.3E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性

使用温度範囲(℃)
-25〜+90
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75052
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下
環境試験後:10以下
種別ソケットコンタクト 電線抱合範囲AWG(#)26〜20 電線被覆外径(mm)1.3〜2.7 適合ELP※V 材質りん青銅 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 形態リール 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 仕様RoHS対応品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
中継コネクタの端子(JST)
その他業種

ホーザンの専用工具P-706で圧着したが、ぴったりのサイズが無いように思う。20個ぐらい捨てるつもりでダイス探しと練習が必要。アイウィス(IWISS) SN-58Bは先端のダイスがピッタリ。大量生産しているのだからもっと安くしてほしい。

対象商品:
34954281
2025-07-07
用途:
趣味のアマチュア無線での工作
製造業

部品のサイズは、小さ過ぎず大き過ぎず期待通りで作業しやすかった

2025-04-10
用途:
通信用コネクター
製造業

パトライトの通信用コネクターで使用しています。
特問題なく使えます。

対象商品:
34954272
2024-07-24
用途:
メンテナンス用
製造業

機器に付属しているパーツだけだとカシメ不良時工事が終了しないしまた出向くことになるのでこれだけ有れば大丈夫

対象商品:
34954281
2022-08-08
用途:
ハーネス製作

どこも品切れか、長納期で困っていましたがモノタロウで購入することが出来ました。大変助かります

1人が参考にしています
対象商品:
34954263
2023-03-30
用途:
ハーネス補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入出来ない為、大変助かりました。

対象商品:
76152587
2022-05-23
用途:
コネクタ作製
株式会社寿エンジニアリング 様

今までは100本単位で購入していましたが、どこを探しても在庫なしになっていたので
リールで販売されていたので購入しました。助かりました。

対象商品:
34954297
2022-08-02
用途:
ケーブル作成
製造業

日圧の通常のコンタクトで、特に問題は発生していません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする