※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト

(6件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リール(8000個) 注文コード 76152605 品番 SXA-01T-P0.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R9851220
定格電流(A)
3 AC・DC
(AWG#22使用時)
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
電線抱合範囲AWG(#)24〜20 電線被覆外径(mm)1.5〜1.9 適合XAP-※V 材質りん青銅 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 電線抱合範囲(mm2)0.22〜0.5 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 仕様RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
制御回路への接続時に使用
有限会社和ん 様 (建設業・工事業)

商品についてはメーカー品でもありますし、問題は有りません。作用上の小ささも工具が有れば、特に問題無く使用できます。小分けにして貰っているのも有難いです。

対象商品:
34954114
2022-08-02
用途:
ケーブル製作
製造業

日圧の通常のコンタクトで、特に問題は発生していません。

対象商品:
34954105
2020-03-13
用途:
検査器作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

連鎖状からバラ状態にする必要がないので手間が省けて良いと思います。

対象商品:
34954105
2018-04-16
用途:
ナビゲーションの信号取出し

イクリプスのAVNライトシリーズの8Pコネクターに使いました。コネクタメーカーの指定とは型番違いますが、使えているようです。

対象商品:
34954105
2016-10-18
用途:
基板との結線のため

しっかりと結合でき、接触も良好です。ぐらつきもありません。

対象商品:
34954105
2018-06-28
用途:
ナビゲーションの信号取出し

この端子は、富士通テン(デンソーテン)のAVN、AVNLiteシリーズの車両信号(5P)、バックアイカメラ(4P)フロントアイカメラ用のコネクターとつながる背面の8Pコネクタ、12Pコネクタに使いました。非常に小さいので、専用の精密タイプの圧着機が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする