【特長1_ネット動画を、心ゆくまで】Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。【特長2_あらゆる映像を広色域な4K画質に】いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。【特長3_テレビが届いたその日からおうち映画館】ソニー独自のコンテンツサービス「SONY PICTURES CORE(ソニー・ピチャーズコア)」は、最新映画や大ヒット映画を、最高画質のストリーミングと臨場感あふれる音質でコンテンツを楽しむことができます。【特長4_スマホの画面から大画面の世界へ】Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。【特長5_ブラビアカム連携】別売りのブラビアカムを繋げば、自動省電力モード対応でテレビの前に視聴者がいない間、輝度を落として消費電力を抑えます。また、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。