曜日別特売
ESG-18NS ESG-550用ノズルセット パオック 76186866

ESG-550用ノズルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色黒
内容量1個注文コード76186866品番ESG-18NS
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。

用途
電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に
色
黒
ノズル口径(Φmm)
1.8
適合機種
ESG-550
材質
本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴム
ねじ径
M3xP0.5
本体質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする