曜日別特売
ESG-25NS ESG-550用ノズルセット パオック 76186979

ESG-550用ノズルセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はノズル口径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル口径(Φmm)
2.5
注文コード
76186979
品番
ESG-25NS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。

用途
電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に
色
赤
ノズル口径(Φmm)
2.5
適合機種
ESG-550
材質
本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴム
ねじ径
M3xP0.5
本体質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする