パオック
ESG-550用ノズルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76187085
品番
ESG-15NS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。
用途
電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に
色
オレンジ
ノズル口径(Φmm)
1.5
適合機種
ESG-550
材質
本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴム
ねじ径
M3xP0.5
本体質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応