ヨシカワ
シースタイル 両手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76190610
品番
SJ3918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途に合わせた組み合わせで便利に使えます。
各種鍋・フライパンと兼用鍋の「C-Style(シースタイル)」シリーズです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。
材質
本体/ステンレス(1.0mm)
質量(g)
720
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.9
縦×横×高さH(mm)
約295×215×97