曜日別特売
35737 AT防災トイレセット3 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204811

35737 AT防災トイレセット3 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204811
35737 AT防災トイレセット3 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204811
35737 AT防災トイレセット3 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204811
35737 AT防災トイレセット3 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204811

AT防災トイレセット3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76204811品番35737
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

50回分の処理セット付!どこでも簡単に仮設トイレが設置できるキット!
災害時も、アウトドアでも、プライベートを守る簡易トイレセットです。非常時「トイレが使えない」は大きなストレスになります。この仮設トイレキットを使ってプライバシーの確保、衛生管理、手軽な設置を実現できます。【セット内容】
ワンタッチ式ポップアップテント 軽量・コンパクトで着替え、トイレ用の空間を確保できます。設置はわずか数秒、袋から出すだけです。
組立式プラダントイレ 丈夫で安定感抜群のプラダン製トイレです。工具不要で組立可能です。水に強い素材で長期間使用できます。
非常用トイレ処理セット(50回分) 凝固剤+処理袋のセットです。排泄物を素早く固め、におい・菌をシャットアウトします。処分も簡単です。

セット内容プラダントイレ×1、トイレストック(消臭袋付)50回分×1、ワンタッチポップアップテント×1材質トイレ:プラスチックダンボール、凝固剤:SAP、処理袋:米ぬか配合PE、テント:ポリエステル寸法(mm)トイレ(組立時):275×410×350mm、トイレストック(消臭袋付)50回分:300×200×170mm、テント組立時:約120×120×190cm
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする