※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックヤーンスリーブ 10m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76214164 品番 CERAC-SL5.0
参考基準価格(税別)¥40,330 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。
構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。
炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。
加熱後も強度・柔軟性を維持します。
酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)

タイプ超耐熱チューブ 内径×外径(Φmm)5.0×6.6 概略質量(g/m)15.6 長さ(m)10 常用温度(℃)1000 使用限界温度(℃)1200
注意
※CERAC-SLは炉回りなどで電線を保護するスリーブです。ご使用になられても最高使用温度は変わりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする