フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)最大100
外径A(Φmm)355
軸穴径D2(Φmm)最大100
内容量1セット注文コード76235555品番CL 355
参考基準価格(税別)¥212,340販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。

用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機外径A(Φmm)355寸法B(Φmm)260寸法C1(Φmm)180寸法C2(Φmm)180寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)56寸法L(mm)125寸法M(Φmm)72寸法a(Φmm)35.5寸法t(mm)5下穴径D(Φmm)60軸穴径D1(Φmm)最大100軸穴径D2(Φmm)最大100全長(mm)255最高回転数(min-1[r.p.m])1800セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品質量(kg)86材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ穴数8部品番号#8GD2(kgf・m2)4.5ボルト抜きしろ(mm)150最大伝達トルク(N・m)2452
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※質量は(最小軸穴径加工の場合の)継手ボルトを含んだ質量です。
※軸穴が未加工・下穴の商品です。
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする