外径A(Φmm)400
寸法B(Φmm)300
寸法C1(Φmm)200
寸法C2(Φmm)200
寸法F1(mm)35.5
寸法F2(mm)56
寸法L(mm)125
寸法M(Φmm)72
寸法a(Φmm)35.5
寸法t(mm)5
下穴径D(Φmm)60
軸穴径D1(Φmm)最大110
軸穴径D2(Φmm)最大110
全長(mm)255
最高回転数(min-1[r.p.m])1600
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
セット内容継手本体、部品セット
種別軸穴下穴品
質量(kg)109
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
穴数10
部品番号#8
GD2(kgf・m2)7.2
ボルト抜きしろ(mm)150
最大伝達トルク(N・m)3923