用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機外径A(Φmm)630寸法B(Φmm)530寸法C1(Φmm)280寸法C2(Φmm)280寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)56寸法L(mm)180寸法M(Φmm)72寸法a(Φmm)35.5寸法t(mm)5下穴径D(Φmm)95軸穴径D1(Φmm)最大160軸穴径D2(Φmm)最大160全長(mm)365最高回転数(min-1[r.p.m])1000セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品質量(kg)298材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ穴数18部品番号#8GD2(kgf・m2)44.6ボルト抜きしろ(mm)150最大伝達トルク(N・m)15691