※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手 RCL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
最大56
注文コード
76235853
品番
RCL 200
参考基準価格(税別)
¥39,570
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
200
寸法B(Φmm)
145
寸法C(Φmm)
100
寸法F(mm)
22.4
寸法L(mm)
71
寸法R(mm)
3
寸法a(Φmm)
16
下穴径D(Φmm)
21
軸穴径D1(Φmm)
最大56
軸穴径D2(Φmm)
最大56
全長(mm)
142
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
質量(kg)
16
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
穴数
8
部品番号
#R3
最大伝達トルク(N・m)
696