9×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239247
9×B2 NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツ 76239247

NS 標準 Vプーリー B-2

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び9注文コード76239247品番9×B2
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法Db(Φmm)76寸法L(mm)43寸法S1(mm)0.5寸法S2(mm)0.5寸法W(mm)44de外径(Φmm)228.6寸法dm(mm)217.6下穴径d(Φmm)12最大軸穴径d(Φmm)42溝の形B溝数2質量(kg)5.0種類Vプーリー呼び9
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76239082
2018-02-05
用途: 農機具改良
農・林・水産業

軸の内径加工のみで使用できる希望通りのものだった。

対象商品 : 76239091
2015-01-29
用途: 農機具等の改造など

価格が安いのと種類が豊富なのが嬉しいです。納期が多少延びても構わないので穴加工、キー溝加工もして頂けると大変助かります。(現在は外注にお願いしています。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする