※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76247297
品番
150 × 5V-4
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
77.9
寸法H(mm)
25
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
7.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
147.4
寸法l(mm)
70
下穴径d(Φmm)
20
溝の形
5V
溝数
4
質量(kg)
7.8
最大軸穴径(mm)
65
総幅(mm)
77.9
GD
2
(kgf・m
2
)
0.075
呼び径de
150
不つり合い質量許容値(g)
8