※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-4
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
280
注文コード
76250842
品番
STB 280 × 3V-4
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
48.3
寸法H(mm)
15
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
3.3
寸法S3(mm)
-
ボス径db(mm)
140
寸法dm(mm)
278.8
長さl(mm)
45
溝数
4
総幅(mm)
48.3
溝の形
3V
呼び径de
280