曜日別特売
STB 300 × 5V-5 STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツ 76251926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 300 × 5V-5 STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツ 76251926
STB 300 × 5V-5 STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツ 76251926

STB ブッシングシーブ 5V-5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径de300注文コード76251926品番STB 300 × 5V-5
参考基準価格(税別)¥53,460販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
寸法B(mm)95.4寸法H(mm)5.4寸法S2(mm)20ボス径db(mm)190寸法dm(mm)297.4長さl(mm)70溝数5総幅(mm)95.4溝の形5V呼び径de300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする