※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256564
品番
STB-IS 710 × B5
参考基準価格(税別)
¥133,680
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
5
質量(kg)
45
ddデータム径(Φmm)
710
de外径(Φmm)
717
リム幅w(mm)
101
ハブdb(mm)
170
ハブl(mm)
80
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
21
GD
2
(kgf・m
2
)
12.7
適合ブッシング
11080
不つり合い質量許容値(g)
45