JC-2123 赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器 76294174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤液棒状温度計 脚長 600L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~150
内容量1本注文コード76294174品番JC-2123
参考基準価格(税別)¥10,833販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。

温度範囲(℃)0~150全長(mm)600浸没線(mm)3001目盛(℃)1特殊用途工業用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする