曜日別特売
- 短形赤液温度計 150L 東亜計器 76294235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短形赤液温度計 150L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード76294235品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
温度範囲(℃)-20~50全長(mm)1501目盛(℃)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76294235-02997766801-53-10-02- 短形赤液温度計 TGK(東京硝子器械) 02997766短形赤液温度計TGK(東京硝子器械)1個
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする