曜日別特売
- 短形赤液温度計 180L 東亜計器 76294804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短形赤液温度計 180L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード76294804品番-
参考基準価格(税別)¥3,371販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
温度範囲(℃)-20~50全長(mm)1801目盛(℃)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする