曜日別特売
RB-2213 フルリ ミニミルクパン 和平フレイズ 76403338

フルリ ミニミルクパン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード76403338品番RB-2213
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

使いたい時にササっと使えるミニサイズ。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。
かわいいバックプリント付。

サイズ(cm)14材質本体:アルミニウム合金(底厚2.0mm)、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、内面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン容量(L)約1.1寸法(mm)約275×150×85質量(g)約300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76403338
2025-10-24
用途: お味噌汁やスープ作りお菓子作りに使っています。
その他業種

持ち手が握りやすくお料理しやすい小さな感じだが
深さがあるので以外と入ります便利なぁお鍋です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする