曜日別特売
RB-2316 ローザー IH対応両手鍋 和平フレイズ 76403663

ローザー IH対応両手鍋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)約3.5
内容量1個注文コード76403663品番RB-2316
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。
底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。
蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。

サイズ(cm)20材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)容量(L)約3.5寸法(mm)約325×220×170質量(g)約1200適合IH対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする