DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76488975 品番 DP14VMM5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル
高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用
用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利

ケーブル長(m)5 コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPort グレー、ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) プラグコネクタメッキ:ゴールド データ転送速度32.4Gbps 最大解像度8K60Hz(7680 x 4320) オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ) 被覆材熱可塑性エラストマー 保証期間ライフタイム 導体数19 動作温度範囲(℃)0〜50(32°F〜122°F) 保存温度範囲(℃)0〜50(32°F〜122°F) 湿度範囲(%)0RH〜85RH 質量(g)372 AWG28 ケーブル外径(Φmm)7.5 変換タイプオス - オス RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)32.4 アダプタタイプパッシブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする