EA722AB-200A 0~200℃ 棒状温度計 エスコ 76549403

EA722AB-200A 0~200℃ 棒状温度計 エスコ 76549403
EA722AB-200A 0~200℃ 棒状温度計 エスコ 76549403
EA722AB-200A 0~200℃ 棒状温度計 エスコ 76549403
EA722AB-200A 0~200℃ 棒状温度計 エスコ 76549403

0~200℃ 棒状温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76549403品番EA722AB-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620

アルコール入(赤液)
樹脂ケース入
ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)
洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。
吊り下げて使用、保管ができます。
ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。

仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂全長(mm)300温度測定範囲(℃)0~200精度(℃)±1最小目盛(℃)1設置方式吊り下げアズワン品番65-2170-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする