温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76554994 品番EA742GB-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,960
販売価格(税別)
43,600

中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能

仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする