EA759G-6B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556525

EA759G-6B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556525
EA759G-6B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556525
EA759G-6B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556525
EA759G-6B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556525
EA759G-6B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556525
EA759G-6B レンズクリーニング(6点セット) エスコ 76556525

レンズクリーニング(6点セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●<セット内容>:<6点セット>・ペン型レンズクリーナー・ミニブロアー・クリーニングクロス(150×150mm)レンズクリーナー(15ml)クリーニングペーパー(30枚)先細型綿棒(8本)●材質:ペン型クリーナー:ABS(本体)、エラストマー(ヘッド部)、セーム革(チップ)、カーボン化合物(粉末)、ナイロン(ブラシ)ミニブロアー:シリコンゴムクリーニングクロス:ポリエステル、ナイロンクリーニングペーパー:パルプ100%先細型綿棒:綿、紙●成分:レンズクリーナー:水、アルコール
注文コード
76556525
品番
EA759G-6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,105
販売価格(税別)
¥5,550

ペン型レンズクリーナー片側が柔らかいブラシ、もう一方がセーム革とカーボン粉末が先端に付いたペン型のレンズクリーナーです。3D曲面のチップがレンズの曲面にフィットし指紋汚れを除去します。
ミニブロアーピンポイントが狙えるミニノズルタイプのシリコン製ブロアーです。ノズル部分までソフトなシリコン製なのでレンズ面を傷付ける心配がありません。
クリ-ニングクロス15×15cmサイズのクリーニングクロスです。超極細繊維が指紋汚れをキャッチします。個別真空パックなので清潔に携帯できます。
レンズクリーナーレンズや液晶面の指紋汚れなどをしっかり除去することができます。クリーニングペーパーと合わせてご使用ください。
クリーニングペーパー30枚綴じの使いきりクリーニングペーパーです。綴じてあるのでばらばらにならず携帯に便利です。
先細型綿棒ファインダー部分やカメラの溝の部分など細かい部分の清掃に便利な先細型の綿棒です。

仕様
●<セット内容>:<6点セット>・ペン型レンズクリーナー・ミニブロアー・クリーニングクロス(150×150mm)レンズクリーナー(15ml)クリーニングペーパー(30枚)先細型綿棒(8本)●材質:ペン型クリーナー:ABS(本体)、エラストマー(ヘッド部)、セーム革(チップ)、カーボン化合物(粉末)、ナイロン(ブラシ)ミニブロアー:シリコンゴムクリーニングクロス:ポリエステル、ナイロンクリーニングペーパー:パルプ100%先細型綿棒:綿、紙●成分:レンズクリーナー:水、アルコール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする