エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
1.0L 保温ボトル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76559998
品番
EA763AZ-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:90×105×265●重量(g):460●容量:1.0L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後79℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。
アズワン品番
65-2196-50