曜日別特売
EA912MM-4 メッシュマット(ポリエチレン) エスコ 76578015

メッシュマット(ポリエチレン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):327×261●厚み(mm):9●材質:ポリエチレン注文コード76578015品番EA912MM-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

柔らかなポリエチレン製なので、ガラス食器の収納に 安心です。
必要に応じて、ハサミで カットできます。

仕様●サイズ(mm):327×261●厚み(mm):9●材質:ポリエチレンアズワン品番65-2240-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする