エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用カップリング
E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76583676
品番
EA940CT-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
ねじ無し電線管用(E管)
電線管相互の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様
●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2253-60