エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76587036
品番
EA944BX-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性があります。
仕様
●外径:33mm●内径:30.5mm●ラッピング範囲:26〜50mm●色:黄●材質:高密度ポリエチレン●全長:2m●厚み:2.5mm●幅:41mm
アズワン品番
65-2260-20