エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76587045
品番
EA944BX-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性があります。
仕様
●外径:60mm●ラッピング範囲:60〜80mm●色:黄●材質:高密度ポリエチレン●全長:2m●厚み:2.5mm●幅:27mm●内径:57.5mm
アズワン品番
65-2260-21