CKD
CKDの 空圧補器
CKDの ドレン排出器
5100シリーズ ヘビーデューティドレン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
76596152
品番
5100-4C-MG
参考基準価格(税別)
¥32,840
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヘビーデューティドレン
接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
フロート式
接続方式
Rc
ドレン排出口径
Rc1/4
ドレン排出
ノーマルクローズ
CADデータダウンロード