トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸ケーブルコネクター 0.2m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76933615
品番
SMAP0.2SMABJ1.5DQEV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(mm)
200
コネクタ
両端コネクタ:SMAP-1.5A⇔SMA-BJ-1.5A
インピーダンス(Ω)
50
仕様
使用コード:1.5D-QEV
アズワン品番
63-3195-01