DVIケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77036278 品番LDL-1
参考基準価格(税別)¥1,437 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DVI搭載パソコンからDVIのディスプレイに接続する為のケーブルです。
最大2560×1600dpi対応の高解像度LCD/LEDモニターをサポートします。
高純度OFC(99.99%無酸素銅)を仕様しました。
端子にはサビに強い金メッキピン&金メッキコネクタ加工を採用しました。
ノイズカット三重シールド・ノイズコア付きです。

ケーブル長(m)1 コネクタ形状DVI-D(オス) - DVI-D(オス) シールド3重シールド プラグ金メッキ ケーブルOFC 対応解像度最大2560×1600dpi 変換タイプオス - オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする